Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter C.A 5233


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multimeter C.A 5233
Multimeter C.A 5233
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517I-21450345
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196733
EAN/GTIN:
     3760171410479
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter

Multimeter C.A 5233

Beschreibung Dieses kompakte digitale Multimeter verfügt über alle Funktionen, die von Elektrikern für die Wartung von Geräten und Installationen mit niedriger oder mittlerer Leistung im Wohn- und Gewerbebereich benötigt werden. Das ergonomische und einfach zu bedienende Gerät bietet mit seiner beleuchteten 6.000 Punkte-Anzeige mit Bargraph eine gute Ablesbarkeit, 2 OFF-Positionen für ein schnelleres Arbeiten und ein kompaktes Gehäuse, das mit einer rutschfesten und stoßschützenden Umhüllung versehen ist und damit gut in der Hand liegt.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
ja
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,01 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,97*
€ 161,82*
Frei Haus
ab € 139,30*
€ 165,18*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,78*
€ 166,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 149,97*
€ 171,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,80*
€ 190,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,77*
Zubehör
Chauvin Arnoux
AT0070
ab € 23,08*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03652906
ab € 76,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,78*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,13*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295456Z
ab € 23,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.