Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Stifteinsatz 10 Gigabit VS-08-RJ45-10G/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45-Stifteinsatz 10 Gigabit VS-08-RJ45-10G/C
RJ45-Stifteinsatz 10 Gigabit VS-08-RJ45-10G/C
Artikel-Nr.:
     3517I-21251382
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1418853
EAN/GTIN:
     4046356536660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

RJ45-Stifteinsatz 10 Gigabit VS-08-RJ45-10G/C

RJ45-Stifteinsatz, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, CAT6A, Material: Stahl, verzinnt, Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 27, Kabelabgang: gerade, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Länge:
30,2 mm
Höhe:
12,9 mm
Breite:
11,7 mm
Bemessungsspannung:
50 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 3,69*
€ 5,02*
1
€ 8,95*
ab € 3,43*
€ 5,06*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,84*
€ 5,22*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 3,858*
€ 5,248*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,95*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,248*
€ 6,24512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,068*
€ 6,03092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,878*
€ 5,80482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,578*
€ 5,44782
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,858*
€ 4,59102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1653265
ab € 531,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1654756
ab € 0,274*
Zubehör
Phoenix Contact
1654743
ab € 0,274*
Zubehör
Phoenix Contact
1652732
ab € 4,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1658671
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.