Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängekombination 3xSchutzk.,2xCEE 6H53003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängekombination 3xSchutzk.,2xCEE 6H53003
Hängekombination 3xSchutzk.,2xCEE 6H53003
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21152300
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6H53003
EAN/GTIN:
     4015609694051
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

Hängekombination 3xSchutzk.,2xCEE 6H53003

WALTHER Kunststoff-Hängesteckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (6H5) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz-
mit 2 Aufhängeösen
mit Griffhaken unten
mit oben einrastenden Klarsichtdeckeln
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 374 x 183 x 253mm / H-B-T

Anschluss:
1 Kabelverschraubung M40 oben
1 Anschluss bis 25qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-

Hängesteckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 63A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination abhängbar, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination ip44, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEE-Energieverteiler, Cekon-Verteiler, Steckdosenkombination
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 755,68*
€ 841,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,45*
€ 841,80*
Frei Haus
ab € 764,62*
€ 849,29*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 771,49*
€ 852,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 772,51*
€ 859,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,27*
€ 1.001,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,16*
€ 987,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,43*
€ 956,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,73*
€ 933,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,68*
€ 899,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.