Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenendblech f. Kabelrinne B600mm BEB 600 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenendblech für Kabelrinne B600mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Bodenendblech für Kabelrinne B600mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     3517I-20954149
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7084151
EAN/GTIN:
     4012195866381
Suchbegriffe:
Bodenendblech
Kantenschutzblech
obo bodenendblech

Bodenendblech f. Kabelrinne B600mm BEB 600 A4

Zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelträgeroberteil, Kabeltrassendeckel, Kabelwannendeckel, Kabelwannenoberteil, Abdeckung, Kabelbahnoberteil, Kabelbühnendeckel, Kabelpritschendeckel, Kabelpritschenoberteil, Kabelträgerdeckel, Leiterbahndeckel, Oberteil, Rinnendeckel, Deckel, Kanaldeckel, Abdeckplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,84*
€ 42,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,95*
€ 42,71*
Frei Haus
ab € 32,75*
€ 43,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,91*
€ 46,30*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,04*
€ 47,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.