Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck 80x80mm LKM A80080FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneck 80x80mm LKM A80080FS
Außeneck 80x80mm LKM A80080FS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20766636
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248332
EAN/GTIN:
     4012195699033
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel weiß

Außeneck 80x80mm LKM A80080FS

Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal außenecke, Kanaleckstück, Leitungsführungskanal-Außeneck, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, Kanalecke, Außeneck
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,19*
€ 93,43*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 74,54*
€ 95,18*
Frei Haus
ab € 76,04*
€ 97,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,77*
€ 101,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 87,13*
€ 110,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.