Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück FWK 30/99160 L 6866 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20753331
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L68669010
EAN/GTIN:
     4012740849272
Suchbegriffe:
T-Stück Brandschutzkanal
t-stück brandschutzkanal

T-Stück FWK 30/99160 L 6866 rws

T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 30 Rauchdichtheit I90 100x160mm reinweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
159 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16218 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 316,93*
€ 375,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 319,61*
€ 379,22*
Frei Haus
ab € 321,34*
€ 382,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 328,77*
€ 388,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 337,85*
€ 402,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,22*
€ 451,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,21*
€ 448,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,03*
€ 417,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,91*
€ 406,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,61*
€ 380,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tehalit
FWKP10015089016
ab € 126,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.