Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck, 45 Grad LUAB 100.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck, 45 Grad LUAB 100.100
Außeneck, 45 Grad LUAB 100.100
Artikel-Nr.:
     3517I-20750343
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LUAB 100.100
EAN/GTIN:
     4013339790753
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck, 45 Grad LUAB 100.100

Leitungsschutzkanal Außeneck 45°, mit aufrastbarem Deckel, Kanalunterteil ungelocht, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST... je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! für Leitungsschutzkanäle : LLK... / LUK... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 100 x 100 mm Schenkellänge innen : 75 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
45 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kanaleckstück, Leitungsführungskanal-Außeneck, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, Kanalecke, Außeneck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,20*
€ 99,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,29*
€ 99,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 78,20*
€ 100,90*
Frei Haus
ab € 81,40*
€ 103,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,56*
€ 105,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.