Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene 1-ph. 7-p. Cu 16mmq MVS 1 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-20456882
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900848
EAN/GTIN:
     4013364107816
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
dehn kammschiene

Kammschiene 1-ph. 7-p. Cu 16mmq MVS 1 7

Kammschiene / Modularverdrahtungssystem einphasig, siebenpolig, Kupfer 16 mm².
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
7
Teilungsmaß:
17,5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Breite in Teilungseinheiten:
7
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, kammschiene 16qmm, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 2,80*
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 3,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 3,94*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,66*
€ 3,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,69*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.