Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter NIRO f. Rd 8-10 mm LHZS810FL20KS#274160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20456053
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     274160
EAN/GTIN:
     4013364123380
Suchbegriffe:
Leitungshalter
Metalldübel
leitungshalter dehn 10mm
leitungshalter dehn

Leitungshalter NIRO f. Rd 8-10 mm LHZS810FL20KS#274160

Leitungshalter DEHNhold mit geschlitztem Überleger, zum Befestigen von Rundleitern. Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu, feste Leitungsführung. Ausführung mit Innengewinde, vormontiert mit Schraube, Kunststoffsockel und Dübel.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8..10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite:
20 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter, Blitzschutzmaterial, Haltersystem, Blitzableiter-Halterung, Wandleitungshalter, Klemmhalter, Wandhalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
231
1
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 2,50*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,55*
€ 3,13*
1 Tag
208
1
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,27*
3 Tage
670
1
€ 5,80*
ab € 2,36*
€ 3,51*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,37*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.