| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20357232 Herst.-Nr.: 62141 EAN/GTIN: 4034451621411 |
| |
|
| | |
| KFZ-Flachsicherung 40A 62141 KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehörbranche. Die Vielfältigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt eine nahezu lückenlose Verwend- und Austauschbarkeit der jeweiligen Komponenten. Der Einbau einer KFZ-Sicherung muss immer an der vom Hersteller vorgegebenen Position erfolgen. Dabei ist grundsätzlich auf die entsprechende Betriebsspannung, Amperestärke und Bauform zu achten. Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 40 A | Stromart: | DC | Auslösecharakteristik: | flink (F) | Farbcode: | sonstige | Nennspannung AC: | 0 V | Nennspannung DC: | 32 V | Breite: | 5,5 mm | Länge: | 19 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 40a, auto sicherung, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Flachsicherungeinsatz, KFZ-Sicherung, Feinsicherung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,54* | € 2,52* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,55* | € 2,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,55* | € 2,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,74* | € 2,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,796* | € 2,936* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,154* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|