Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz Gr.0 aR 80A/AC690VKM NH0UD69V80PV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz Gr.0 aR 80A/AC690VKM NH0UD69V80PV
NH-Sicherungseinsatz Gr.0 aR 80A/AC690VKM NH0UD69V80PV
Artikel-Nr.:
     3517I-20356694
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     H320259
EAN/GTIN:
     8430399015606
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Protistor
mersen protistor
protistor

NH-Sicherungseinsatz Gr.0 aR 80A/AC690VKM NH0UD69V80PV

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren, GTO's und IGBT Bauelemente zu schützen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
170 kA
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
25 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: protistor 80a, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 144,86004*
€ 179,91003*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,25001*
€ 180,50001*
Frei Haus
ab € 151,09002*
€ 186,66003*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,08002*
€ 207,95001*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,91003*
€ 214,09294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,65004*
€ 211,40355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,29004*
€ 203,83515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,22002*
€ 196,61182
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,86004*
€ 172,38345
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 48,28668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.