Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz DIII, 20A, 690V 5SD8020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungseinsatz DIII, 20A, 690V 5SD8020
Sicherungseinsatz DIII, 20A, 690V 5SD8020
Artikel-Nr.:
     3517I-20355136
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD8020
EAN/GTIN:
     4001869021690
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii

Sicherungseinsatz DIII, 20A, 690V 5SD8020

DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG Größe DIII, E33, 20A
Weitere Informationen:
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbcode:
blau
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, siemens diazed, Sicherungspatrone, D-Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 10,972*
€ 14,342*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,99*
€ 14,36*
5
Frei Haus
ab € 11,202*
€ 14,612*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 12,40*
€ 16,10*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 13,49*
€ 17,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,342*
€ 17,06698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,622*
€ 16,21018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,142*
€ 15,63898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,972*
€ 13,05668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 71,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.