Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20251556 Herst.-Nr.: ESC425S EAN/GTIN: 3250612400133 |
| |
|
| | |
| Schütz brummfrei25A 4S 230V ESC425S Installationsschütz brummfrei 25A 4 Schließer 230V. Schütz brummfrei nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3) mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Gleichstrom-Magnetsystem mit Schutzschaltung gegen Überspannung und zur Begrenzung von Störspannungsspitze, zum brummfreien Dauerbetrieb und gewährleistet geringe Schaltgeräusche. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung: | 400 V | Bemessungsbetriebsstrom: | 25 A | Gebrauchskategorie: | 7 | Bemessungsbetätigungsspannung: | 230 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 4 | Max. Glühlampenlast: | 1900 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 950 VA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, leistungsschütz 4 no, hauptschütz, leistungsschütz hager, Lastschütz, Verteilereinbaugerät, Schützbaustein, Magnetschalter, Verteilereinbauschütz, Reiheneinbauschütz, Schütz, Reiheneinbaugerät, Netz-Schütz |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,94* | € 19,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,95* | € 19,82* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,54* | € 20,54* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,59* | € 20,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,31* | € 21,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|