Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerplatz eHZ 1Z(44A) EZ17210D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz eHZ 1Z(44A) EZ17210D
Zählerplatz eHZ 1Z(44A) EZ17210D
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20169114
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     EZ17210D
EAN/GTIN:
     4015153665668
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn

Zählerplatz eHZ 1Z(44A) EZ17210D

Zählerplatz eHZ 1Z(44A) mit sperrbarem HS,5-polig,BxH : 250x1050mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
eHZ
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
44 A
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 1zp, zählerfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 171,67*
€ 210,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 207,56*
€ 252,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,63*
€ 254,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 212,34*
€ 257,63*
Frei Haus
ab € 213,64*
€ 260,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,51*
€ 300,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,24*
€ 290,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.