Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20158956 Herst.-Nr.: UF51W6 EAN/GTIN: 3250616160323 |
| |
|
| | |
| Wandlerfeld UF51W6 Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm. Wandlerfeld bis 250A nach DIN VDE 0603-2-2, Bauhöhe 1350 mm, Breite 250 mm, Feld bestückt und verdrahtet mit NH1 Trenner auf 40mm Sammelschienensystem, 5 polig, im unteren Anschlussraum. 3x CU Schienen 30 x 5 für Wandlermontage, Lasttrennschalter 250A, Primärverdrahtung 95 mm², N 95 mm² und PE 70 mm² von unterem Sammelschienensystem zu Schienen im oberen Abgangsraum verlegt, im Nachbarfeld rechts oder links anschließen. Weitere Informationen: | | Mit Verdrahtung: | ja | Ausführung: | eHZ | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 160 A | Anzahl der Verteilerreihen: | 9 | Breite: | 250 mm | Höhe: | 1350 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Ausführung Deckel: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.811,05* | € 1.974,18* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.803,81* | € 1.974,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.867,59* | € 2.046,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.891,41* | € 2.068,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.914,11* | € 2.087,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|