Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20158180 Herst.-Nr.: NSYTBP19168 EAN/GTIN: 3606480165665 |
| |
|
| | |
| Industriegehäuse NSYTBP19168 Thalassa TBP Industrie-PC-Box mit Deckel H20. Innenmaße 175 x 150 x 80 mm. Ext 193 x 164 x 87 mm. Wandmontagegehäuse mit flachem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben (Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV, UL. UL 508 A Standard. Feuerbeständigkeit 960°. Polycarbonat, Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 60 °C)/(-25 bis 80 °C). Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Art der Abdeckung: | Deckel | Ausführung Deckel: | geschlossen | Art der Tür: | ohne | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Mit Schloss: | nein | Höhe: | 192 mm | Breite: | 164 mm | Tiefe: | 87 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Schaltschrank, Universalgehäuse, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider electric wandschrank ral 7035, leergehäuse, leergehäuse ip 66, Gehäuse, Einzelgehäuse |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,77* | € 23,59* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,89* | € 23,71* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,10* | € 24,10* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,30* | € 24,37* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,38* | € 25,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|