Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube IP54 mit Tür SY450AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube IP54 mit Tür SY450AT
Haube IP54 mit Tür SY450AT
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20157262
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SY450AT
EAN/GTIN:
     4015153177178
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Verteilerfeld Abdeckung
verteilerfeld abdeckung

Haube IP54 mit Tür SY450AT

ZAS/STAS Zubehör,Haube IP54 mit Tür für 450mm h
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
165 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
ja
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Automatenabdeckung, Blindabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung, Scharnierfenster, Geräteabdeckung, Deckel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,78*
€ 172,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,95*
€ 184,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 156,68*
€ 191,28*
Frei Haus
ab € 155,92*
€ 191,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,15*
€ 192,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.