Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wende-Lastrelais elektronisch ELR W3-24DC/500AC-2I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wende-Lastrelais elektronisch ELR W3-24DC/500AC-2I
Wende-Lastrelais elektronisch ELR W3-24DC/500AC-2I
Artikel-Nr.:
     3517I-20055733
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2297031
EAN/GTIN:
     4046356167864
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Motorstarter

Wende-Lastrelais elektronisch ELR W3-24DC/500AC-2I

Hybridmotorstarter
Funktionen: Motor starten Motor reversieren, Motorschutz, Not-Halt
Eingang: 24 V DC
Ausgang: 3~, 500 V AC, 2,4 A
Anschlussart: Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19,2 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2,4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,18..2,4 A
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wendelastrelais, Wendeschütz, industrierelais 24v, industrierelais, wendeschütz 4 kw, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Kompaktstarter, Kombinationsstarter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 101,20*
€ 111,61*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,53*
€ 112,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,07*
€ 116,78*
Frei Haus
ab € 104,24*
€ 116,78*
Frei Haus
ab € 105,93*
€ 117,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,7093*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,252*
Zubehör
Phoenix Contact
2900746
ab € 7,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2900747
ab € 11,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2900753
ab € 33,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2900754
ab € 37,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2901543
ab € 14,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2901545
ab € 25,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2901697
ab € 29,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2901698
ab € 33,62*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.