Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul AXL F DI16/4 XC 2F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
I/O-Modul AXL F DI16/4 XC 2F
I/O-Modul AXL F DI16/4 XC 2F
Artikel-Nr.:
     3517I-20053564
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701224
EAN/GTIN:
     4046356730877
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

I/O-Modul AXL F DI16/4 XC 2F

Axioline F, Digitaleingabemodul, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0,0024 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
24..30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Modul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Digitalmodul, Digital-Gerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 167,59*
€ 194,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 168,10*
€ 195,46*
Frei Haus
ab € 175,56*
€ 203,95*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,51*
€ 214,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,37*
€ 234,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688129
ab € 16,53*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
ab € 0,4233*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
ab € 18,597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.