Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koax Kabel Low Loss 195 G1 PVC 100012925(VE100m)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Koax Kabel Low Loss 195 G1 PVC 100012925(VE100m)
Koax Kabel Low Loss 195 G1 PVC 100012925(VE100m)
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-19096215
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012925
EAN/GTIN:
     4018359381363
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Koax Kabel Low Loss 195 G1 PVC 100012925(VE100m)

Leistungsmerkmale: Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus., Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt wie gut das Kabel die Abstrahlung bzw.
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
0,9 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
3,4 mm
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, Leitung, Koaxialleitung, Koaxialkabel, Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,129*
€ 1,389*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,1744*
€ 1,4444*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,80*
ab € 2,13*
€ 3,30*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,30*
1 Tag
169
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,389*
€ 1,65291
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,129*
€ 1,34351
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 138,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.