Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Cat.6A apws UMJ45 8/8 K UP/50 J00020A0508


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussdose Cat.6A apws UMJ45 8/8 K UP/50 J00020A0508
Anschlussdose Cat.6A apws UMJ45 8/8 K UP/50 J00020A0508
Artikel-Nr.:
     3517I-19072733
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00020A0508
EAN/GTIN:
     4018359363215
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Unterputz-Einsatz
Unterputz-Einsätze

Anschlussdose Cat.6A apws UMJ45 8/8 K UP/50 J00020A0508

alpinweiß, Kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller, Staubschutzklappen nachrüstbar, auf Anfrage kundenspezifisch integriert lieferbar
Weitere Informationen:
Aufputz:
nein
Unterputz:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsatz, UP-Einsätze, kat. 6 datendose, unterputz-einsatz, datendose telegärtner, Datensteckdose, Datenanschlussdose
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 7,34*
€ 8,32*
Lager 3517
5
€ 4,95*
ab € 7,392*
€ 8,362*
5
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 8,38*
5
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 9,30*
5
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,362*
€ 9,95078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,952*
€ 9,46288
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,452*
€ 8,86788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,442*
€ 8,85598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,392*
€ 8,79648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.