Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel I-V(ZN)H-H 12G50/125 GIBT212.002100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel I-V(ZN)H-H 12G50/125 GIBT212.002100
LWL-Kabel I-V(ZN)H-H 12G50/125 GIBT212.002100
Artikel-Nr.:
     3517I-19002579
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     GIBT212.002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

LWL-Kabel I-V(ZN)H-H 12G50/125 GIBT212.002100

Aufteilbar. I-V(ZN)H-H n G 50/125 2,6 B 600 / 0,6 F 1200 (OM2). FRNC/LS0H. Dieses Kabel enthält keine Metallteile und ist für eine direkte Steckermontage (kleben u. crimpen) mit Zugentlastung je Faser geeignet. Abisolierbarkeit: Sekundär- und Primärcoating <= 10 mm. Montagemöglichkeit: Für Crimp- und Klebestecker geeignet. Normen: ISO/IEC 11801, EN 50173, Aufbau nach VDE 0888 und IEC 794.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
1
Faserart:
Multimode 50/125
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mantel-Farbe:
orange
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel metallfrei:
ja
Außendurchmesser ca.:
11,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
2100
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 4,77*
Lager 3517
2100
Frei Haus
ab € 4,64958*
€ 4,77958*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2100 Meter
€ 4,77958*
€ 5,6877
pro Meter
ab 4200 Meter
€ 4,74958*
€ 5,652
pro Meter
ab 10500 Meter
€ 4,66958*
€ 5,5568
pro Meter
ab 21000 Meter
€ 4,64958*
€ 5,533
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,64958* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.100 Meter
Mindestbestellmenge: 2100 Meter ( entspricht € 10.037,118* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.