| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18858563 Herst.-Nr.: JobLED2 EAN/GTIN: 4250600702378 |
| |
|
| | |
| LED-Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion JobLED2 Wiederaufladbarer Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion. Extra helles LED-Leuchtmittel als Hauptlicht. Leuchtenkopf 90° nach hinten und 30° nach vorne schwenkbar. Blinkfunktion, LED Lade- und Kapazitätsanzeige. Inklusive Wandhalterung mit Ladefunktion und 230 V Netzteil. Ladung erfolgt über den Wandhalter oder per Direktanschluss an das 230 V Netzteil, PB-Akku Wartungsfrei 6V/4,0 Ah, Netzanschluss 230 VAC Ladegerät und 12 V DC KFZ-Ladegerät inkl. Weitere Informationen: | | Aufladbar: | ja | Integrierte Ladevorrichtung: | ja | Hauptleuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | schwarz | Geeignet für Notlicht: | ja | Nennspannung: | 230 V | Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 60,27* | € 78,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,49* | € 79,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|