Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Notleuchte ws 8h, f.AP-/Deckenmon. ELX EL LED 8h IR SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Notleuchte ws 8h, f.AP-/Deckenmon. ELX EL LED 8h IR SM
LED-Notleuchte ws 8h, f.AP-/Deckenmon. ELX EL LED 8h IR SM
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-18857005
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10077340
EAN/GTIN:
     4015120077340
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Notleuchte ws 8h, f.AP-/Deckenmon. ELX EL LED 8h IR SM

Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegbeleuchtung mit 8 h Notlichtdauer. Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige. Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar. Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion. Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,60*
€ 94,33*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,69*
€ 94,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,58*
€ 95,57*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,90*
€ 95,97*
Frei Haus
ab € 77,12*
€ 96,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077234
ab € 25,25*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10078316
ab € 40,41*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077289
ab € 14,06*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 97,01*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017704
ab € 19,20*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077265
ab € 39,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.