Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bodeneinbaustrahler 8521RES/LED-G ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbaustrahler 8521RES/LED-G ET
Bodeneinbaustrahler 8521RES/LED-G ET
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-18750309
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     4331240
EAN/GTIN:
     4018242129836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten Outdoor

Bodeneinbaustrahler 8521RES/LED-G ET

LED- Bodeneinbaustrahler für Akzentbeleuchtung, begeh- und überrollbar. Mit grünen LED. Für den Bodeneinbau. Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen. Mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung. LED-System um +/- 15° schwenkbar, in 5° Schritten rastbar. Ausstrahlungswinkel 10°.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
230..230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, bodeneinbauleuchten 230v, elektronik transformator, trilux bodeneinbauleuchte, Bodenleuchte Einbau, Einbauleuchte, Erdeinbauleuchte, Leuchte, Bodenleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 398,00*
€ 419,50*
€ 4,95*
ab € 398,71*
€ 422,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,50*
€ 499,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,64*
€ 495,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,00*
€ 473,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7005500
ab € 34,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.