Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtnetz 2x2m 24V IP44 wws 88733


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-17169315
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88733
EAN/GTIN:
     4034451887336
Suchbegriffe:
Lichterhimmel
Lichternetz
Lichtervorhang
Lichtgitter

LED-Lichtnetz 2x2m 24V IP44 wws 88733

LED Lichternetz 2x2m (System24), 140 LEDs, warmweiß, für den Außenbereich IP44 - innen und außen, hohe Lebensdauer von 20.000 Stunden und geringer Stromverbrauch von 0,021W/LED, Leitung und Fassung schwarz mit steckbarem Verbindungsstecker und -kupplung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Anzahl der Lichtpunkte:
140
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24..0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtvorhang, Sicherheitslichtschranke, scharnberger lichtvorhang, lichtgitter, lichternetz ip44, Leuchte, Lichterkette, Festbeleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,30*
€ 78,16*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,86*
€ 78,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 89,90*
€ 99,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,51*
€ 100,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.