Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette m.Sternen20-tlg.ww 521597


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lichterkette m.Sternen20-tlg.ww 521597
LED-Lichterkette m.Sternen20-tlg.ww 521597
Artikel-Nr.:
     3517I-17161502
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     521597
EAN/GTIN:
     4001233521597
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung

LED-Lichterkette m.Sternen20-tlg.ww 521597

LED-Sternenlichterkette, blankes Kupferkabel, warmweiße LEDs, batteriebetrieben, Batterien bitte separat bestellen Leuchtenabstand 10 cm, transparentes Kabel, Zuleitung 50cm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Anzahl der Lichtpunkte:
20
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Batteriebetrieben:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gesamtlänge:
2,4 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hellum led lichterkette, led-ketten, Leuchte, Festbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
26
€ 4,90*
ab € 4,93*
€ 6,41*
3 Tage
20
1
€ 5,80*
ab € 4,35*
€ 6,63*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,36*
€ 6,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.