Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe E14 3,5W 828 MM 21042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kerzenlampe E14 3,5W 828 MM 21042
LED-Kerzenlampe E14 3,5W 828 MM 21042
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-17056914
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21042
EAN/GTIN:
     4020856210428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Kerzenlampe E14 3,5W 828 MM 21042

LED Leuchtmittel der Economy-Serie mit klassischer Kerzenbauform und gewohntem Glühlampendesign. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. 330° Rumdumlicht vermeidet Abschattungen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,4
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
2,9 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
250 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,37*
€ 2,37*
2 Tage
21
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,94*
€ 3,15*
1 Tag
93
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 3,27*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,03*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21122
ab € 2,98*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21125
ab € 3,26*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21050
ab € 1,35*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21072
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.