Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtstofflampe 16,5W 865 4P 2G11 CoreProLED#73976100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Leuchtstofflampe 16,5W 865 4P 2G11 CoreProLED#73976100
LED Leuchtstofflampe 16,5W 865 4P 2G11 CoreProLED#73976100
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-17050065
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     73976100
EAN/GTIN:
     8718696739761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

LED Leuchtstofflampe 16,5W 865 4P 2G11 CoreProLED#73976100

Die CorePro LED PLL Famile ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PLL LED sind wie die konventionellen PL-L/ TC-L Kompaktleuchtstofflampen am EVG (HF) zu betreiben. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
420 mA
Nennspannung:
53..77 V
Lampenleistung:
16,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2100 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2100 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, Verkaufsraum Büro Hotel Restaurant Bar, philips led tube 16,5 w, 2g11 leuchtmittel, philips 2g11 sockel, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 12,17*
€ 16,60*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,39*
€ 16,60*
10
€ 5,95*
ab € 14,29*
€ 17,08*
1
€ 8,50*
ab € 17,38*
€ 17,38*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 14,00*
€ 18,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48676800
ab € 10,51*
Ähnlich
Philips
48678200
ab € 10,50*
Ähnlich
Philips
48680500
ab € 10,50*
Ähnlich
Philips
48682900
ab € 11,96*
Ähnlich
Philips
73966200
ab € 12,40*
Ähnlich
Philips
73974700
ab € 12,22*
Ähnlich
Philips
82843400
ab € 15,57*
Ähnlich
Philips
82839700
ab € 14,68*
Ähnlich
Philips
82841000
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.