Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Handleuchte 10m Kbl E27 mit Wulstring 402/WR/10 Gu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Handleuchte 10m Kbl E27 mit Wulstring 402/WR/10 Gu
Gummi-Handleuchte 10m Kbl E27 mit Wulstring 402/WR/10 Gu
Artikel-Nr.:
     3517I-16999072
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1005240000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummihandleuchte
Handlampe
Handleuchte
schneider handlampe

Gummi-Handleuchte 10m Kbl E27 mit Wulstring 402/WR/10 Gu

Schneider Gummi-Handleuchte 10m Kbl 402/WR/10 Gu ist eine für jeden Handwerker oder Hobbywerker unentbehrliche Lichtquelle.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
60 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: handlampe, Leuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 15,58*
€ 19,13*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,54*
€ 22,07*
1
€ 3,90*
ab € 17,69*
€ 25,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.