| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16976087 Herst.-Nr.: MINIJOKER105 EAN/GTIN: 4037293111058 |
| |
|
| | |
| Trafo 20-105VA MINI JOKER 105 Der elektronische Halogen-Transformator lässt sich für vielfältige Anwendungen verwenden, unter anderem auch für Möbelmontage, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Durch die flache Bauweise ist der Einsatz bereits bei Unterkonstruktionen ab 28mm möglich. Technische Daten: ta: -20°C - 55°C, tc: 95°C, Toleranz Ausgangsspannung: +6%/-10% Weitere Informationen: | | Art des Trafos: | elektronischer Trafo | Sicherheitstrafo: | ja | Eingangsspannung: | 230..240 V | Ausgangsspannung: | 11,5 V | Leistung: | 20..105 W | Ohne Dimmfunktion: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, evn trafo, elektronik transformator, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Halogentrafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,75* | € 18,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,49* | € 19,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,49* | € 19,08* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 14,46* | € 20,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,80* | € 20,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|