Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe 10x28mm BA9s 230V Kunststoff 30033


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glimmlampe 10x28mm BA9s 230V Kunststoff 30033
Glimmlampe 10x28mm BA9s 230V Kunststoff 30033
Artikel-Nr.:
     3517I-16880000
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30033
EAN/GTIN:
     4034451300330
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe

Glimmlampe 10x28mm BA9s 230V Kunststoff 30033

Glimmlampe in Röhrenform, Ba9s - mit Kunststoffkolben und Löschwiderstand Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
farblos
Durchmesser:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,969*
€ 1,419*
10
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,43*
10
€ 3,90*
ab € 1,098*
€ 1,618*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,09*
€ 1,88*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,419*
€ 1,68861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,309*
€ 1,55771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,229*
€ 1,46251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,189*
€ 1,41491
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,969*
€ 1,15311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.