Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe RX-S 11W/830/G23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe RX-S 11W/830/G23
Leuchtstofflampe RX-S 11W/830/G23
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-16867583
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     313 18909
EAN/GTIN:
     4008597189098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel G23
Energiesparlampen mit Stecksockel

Leuchtstofflampe RX-S 11W/830/G23

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Lampenleistung:
11 W
Lichtstrom:
900 lm
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
27 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lichtfarbe:
830
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen G23, Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23, Leuchtmittel G23, Sockel G23, energiesparlampe g23 11w, energiesparlampe mit stecksockel, Leuchtmittel, Lampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 1,76*
Lager 3517
1
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,12*
1
€ 6,50*
ab € 1,75*
€ 2,43*
1
€ 5,00*
ab € 1,75*
€ 2,43*
1
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300025759
ab € 1,40*
Ähnlich
Philips
9019655667
ab € 1,43*
Ähnlich
Radium
9019655872
ab € 1,40*
Ähnlich
Radium
9019655300
ab € 1,53*
Ähnlich
Radium
9019655301
ab € 1,51*
Ähnlich
Radium
9019655871
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG