Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

UV-A-Leuchtstofflampe TL 100W 10-R 68519


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UV-A-Leuchtstofflampe TL 100W 10-R 68519
UV-A-Leuchtstofflampe TL 100W 10-R 68519
Artikel-Nr.:
     3517I-16861688
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68519
EAN/GTIN:
     4034451685192
Suchbegriffe:
Bräunungs-Lampe
Bräunungslampen
Leuchtmittel G13
Leuchtstofflampe G13

UV-A-Leuchtstofflampe TL 100W 10-R 68519

UV-A Leuchtstofflampe mit Reflektor für Reprographie und Insektenfallen T12. Diese Leuchtstoffröhre ist im Inneren mit Leuchtstoffpulver beschichtet, welches kurzwellige UV-Strahlung in photochemische wirksame langwellige UV-Strahlung umwandelt. Die Rörhe ist ideal für die Flexodruck-Ausrüstung und Photopolymerisations-Prozesse. Für UVA-Bestrahlungsgeräte in der Erst- und Nachbestückung, weitere Anwendungen in Photochemie und Photobiologie.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
100 W
Sockel:
G13
Lampenform:
Stab
Rohrdurchmesser:
38 mm
Länge:
1763 mm
Interner Reflektor:
ja
Farbe:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 28,28*
€ 34,77*
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 28,30*
€ 34,78*
€ 5,90*
ab € 31,6099*
€ 38,5799*
€ 5,90*
ab € 32,06*
€ 39,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.