Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektromagn. EB-Trafo 50W 230/12V 991112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagn. EB-Trafo 50W 230/12V 991112
Elektromagn. EB-Trafo 50W 230/12V 991112
Artikel-Nr.:
     3517I-16816335
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     991112
EAN/GTIN:
     4019768052523
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Elektronik Transformator
Elektronik-Trafo

Elektromagn. EB-Trafo 50W 230/12V 991112

Nach VDE 0551 bzw. EN 60742, Schutzklasse II, Schutzart IP 20, Schraubklemmen-Anschlüsse, rückstellbarer Überlastungsschutz, integrierte Zugentlastung, Isolierstoffklasse E
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Eisenkerntrafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230..230 V
Ausgangsspannung:
11,2..11,2 V
Leistung:
50..50 W
Farbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
nein
Länge:
155 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Trafo für NV-Halogenlampe, Transformator, arnold houben trafo, elektronik transformator, Halogen-Niedervolt-Transformator, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Halogentrafo, Transformator für NV-Halogenlampe, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Halogen-Niedervolt-Trafo, Trafo für Niedervolt-Halogenlampe, Trafo für Halogenleuchte
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 25,81*
€ 29,35*
€ 4,50*
ab € 25,90*
€ 29,47*
€ 4,95*
ab € 28,47*
€ 32,37*
€ 5,90*
ab € 28,68*
€ 32,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.