Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter 230V 5KA/ 5A(8x13)F4 6717 3 513-00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ableiter 230V 5KA/ 5A(8x13)F4 6717 3 513-00
Ableiter 230V 5KA/ 5A(8x13)F4 6717 3 513-00
Artikel-Nr.:
     3517I-16781768
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     67173513-00
EAN/GTIN:
     4024672318672
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter 3polig
blitzstromableiter

Ableiter 230V 5KA/ 5A(8x13)F4 6717 3 513-00

Weitere Informationen:
Ausführung:
8x13, 230 V, 3-polig
Fail-Safe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ableiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 9,94*
€ 12,47*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,93*
€ 14,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,993* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.