Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster rund 16,8mm Knopf alu, Hülse alu PROTACT 510 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingeltaster rund 16,8mm Knopf alu, Hülse alu PROTACT 510 AL
Klingeltaster rund 16,8mm Knopf alu, Hülse alu PROTACT 510 AL
Artikel-Nr.:
     3517I-16759808
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62061
EAN/GTIN:
     4011459620615
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf

Klingeltaster rund 16,8mm Knopf alu, Hülse alu PROTACT 510 AL

PROTACT 510 AL Schnelle Installation ohne Verschrauben! Ein Klingeltaster von höchster Qualität, ausgestattet mit Edelmetall-Schaltkontakten und einem modernen Design. Die Schaltkontakte sind korrosionsfrei und bestehen aus einer Silberlegier
Weitere Informationen:
Form:
rund
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
15 mm
Höhe:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Klingeldrücker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 8,39*
€ 11,16*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 8,688*
€ 11,498*
5
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 11,73*
1
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 11,80*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,498*
€ 13,68262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,228*
€ 13,36132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,578*
€ 12,58782
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,688*
€ 10,33872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,82*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,11*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 8,81*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,49*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,32*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,55*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,05*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,28*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,54*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 10,57*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,49*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,89*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 12,01*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,13*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.