Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnstange 1m M4 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnstange 1m M4 K
Zahnstange 1m M4 K
Artikel-Nr.:
     3517I-16679528
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     438632
EAN/GTIN:
     4250035401310
Suchbegriffe:
Torantrieb
Zahnstange
berner torantriebe
zahnstange

Zahnstange 1m M4 K

Zahnstange Modul 4 aus Kunststoff mit Stahlkern, Länge pro Stück 1 Meter, bis max. CX1024 im privaten Bereich einsetzbar, mit Befestigungslaschen nach unten
Weitere Informationen:
Länge der Zahnstange:
1 m
Mit Zahnstange:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schiebetorantrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,57*
€ 15,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,55*
€ 15,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.