Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSE Inside 6 REG 1002086


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSE Inside 6 REG 1002086
MSE Inside 6 REG 1002086
Artikel-Nr.:
     3517I-16658685
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002086
EAN/GTIN:
     4251317202311
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung

MSE Inside 6 REG 1002086

Direkte Ansteuerung von sechs 24 V Sonnenschutz-/Fensterantrieben über eine Sonnenschutzzentrale und einen Taster vor Ort.Mehrere Motorsteuereinheiten können zu einer Gruppe zusammengefasst und von einem Taster gemeinsam bedient werden.Betriebsart des Tasters zwischen Zeitlogik und Permanentlogik umschaltbar.ZL: Zeitlogik bewirkt, dass die MSE nach einer Betätigungszeit des Tasters von ca.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,14 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
30 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Stromerfassungsmodul:
nein
Spannungserfassungsmodul:
nein
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: warema jalousieaktor, rohrmotorsteuerung, Motorsteuerung, Motorvollschutz, Motorsteuergerät, Motormanagement, Motorschutz, Motormanagementsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 232,11*
€ 279,08*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,81*
€ 284,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 243,92*
€ 292,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,29*
€ 314,53*
€ 5,95*
ab € 279,69*
€ 330,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,08*
€ 332,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,10*
€ 324,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,25*
€ 303,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.