Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16566640 Herst.-Nr.: 933.013 EAN/GTIN: 4057298003660 |
| |
|
| | |
| Schutzkont.-Flachstecker ws,1,5m Ltg u.Kuppl. 933.013 BACHMANN SMART PLUG Mit Schutzkontaktstecker CEE 7/7 (UTE kompatibel), Auswurf durch Hebelmechanik, Mit 1,5m H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontakt- Kupplung (CEE7/3), Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz, Nicht wiederanschließbar, Farbe: weiß, Stecker und Kupplung VDE approbiert, verpackt im Polybeutel mit Bachmann Etikett Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung: | Stecker | Pol-Kennzeichnung: | L, N, PE | Mechanische Codierung: | nein | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | schwarz | Mit Zugentlastung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Installationssteckverbinder, Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,09* | € 15,07* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 11,20* | € 15,18* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,26* | € 15,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,66* | € 15,88* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,78* | € 15,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|