Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Käfigzugfederanschluß Han 6ES-Stifteinsatz 09 33 006 2616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Käfigzugfederanschluß Han 6ES-Stifteinsatz 09 33 006 2616
Käfigzugfederanschluß Han 6ES-Stifteinsatz 09 33 006 2616
Artikel-Nr.:
     3517I-16533960
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330062616
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Stifteinsatz
harting 24 polig stifteinsatz
crimpstecker

Käfigzugfederanschluß Han 6ES-Stifteinsatz 09 33 006 2616

Einsätze, Käfigzugfederanschluss, Stift, Polycarbonat, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 6 B, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,50*
ab € 4,52*
€ 5,73*
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 5,74*
€ 6,40*
ab € 4,57*
€ 5,77*
€ 4,95*
ab € 4,7162*
€ 5,9362*
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330006121
ab € 15,50*
Zubehör
Harting
19413060272
ab € 36,83*
Zubehör
Harting
19360061440
ab € 11,72*
Zubehör
Harting
19360061441
ab € 12,20*
Zubehör
Harting
19360061540
ab € 11,95*
Zubehör
Harting
19360061541
ab € 12,23*
Zubehör
Harting
09360061301
ab € 12,975*
Zubehör
Harting
09628060391
ab € 30,99*
Zubehör
Harting
09300060757
ab € 22,93*
Zubehör
Harting
19340060421
ab € 11,94*
Zubehör
Harting
19307061540
ab € 7,79*
Zubehör
Harting
19307061541
ab € 8,20*
Zubehör
Harting
1930060291
ab € 21,56*
Zubehör
Harting
1930061250
ab € 15,75*
Zubehör
Harting
1930061290
ab € 17,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.