Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßleitung MLN 100/1 rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Meßleitung MLN 100/1 rt
Meßleitung MLN 100/1 rt
Artikel-Nr.:
     3517I-16462590
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934062-101
EAN/GTIN:
     4002044182311
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
messkabel bananenstecker

Meßleitung MLN 100/1 rt

Weitere Informationen:
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
60 V
Strombelastbarkeit:
16 A
Messkreiskategorie:
CAT I
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Messzubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,90*
€ 3,70*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 3,97*
2 Tage
3
1
€ 9,50*
ab € 2,65*
€ 4,00*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 4,92*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,76*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 0,48*
Zubehör
Hirschmann
930120000
ab € 0,41*
Zubehör
Hirschmann
930176101
ab € 0,53*
Zubehör
Hirschmann
930103101
ab € 1,47*
Zubehör
Hirschmann
930113101
ab € 3,00*
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,82*
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,49*
Zubehör
Pomona
2708
ab € 19,81*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 21,11*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930126101
ab € 0,63*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.