Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantfräse BDN466/6 #6952


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantfräse BDN466/6 #6952
Diamantfräse BDN466/6 #6952
Artikel-Nr.:
     3517I-16264913
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     6952
EAN/GTIN:
     4046382069521
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse

Diamantfräse BDN466/6 #6952

Die neueste Generation von Diamantfräsen. Diese Technologie erlaubt drei Arbeitsgänge auf einem Streich. Mit dieser Maschine müssen Sie den Steg nicht mehr stemmen. Stegfrei bis Euro Norm 25mm breite. Lieferumfang inklusive 6 Stück Diamantscheiben Premium Silber
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2400 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Nutbreite:
7..35 mm
Schnitttiefe:
7..45 mm
Scheibendurchmesser:
150 mm
Werkzeugaufnahme:
22,23 mm
Länge:
540 mm
Breite:
225 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: baier mauernutfräse, mauernutfräse, mauerschlitzfräse 150 mm, Wandschlitzfräse, Schlitzfräse, Schlitzfräsmaschine, Mauernutfräse (elektrisch), Fräse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.155,21*
€ 1.204,64*
€ 5,95*
ab € 1.159,05*
€ 1.205,59*
Frei Haus
ab € 1.167,53*
€ 1.216,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.240,13*
€ 1.290,68*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.361,97*
€ 1.411,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,64*
€ 1.433,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,81*
€ 1.426,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,41*
€ 1.401,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,76*
€ 1.384,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,21*
€ 1.374,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baier
51151
ab € 56,54*
Zubehör
Baier
BSS 606L
ab € 411,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.