Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftsystem Brandschutzgehaeuse ER - UPB/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abluftsystem Brandschutzgehaeuse ER - UPB/U
Abluftsystem Brandschutzgehaeuse ER - UPB/U
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-16156618
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0971
EAN/GTIN:
     4012799939719
Suchbegriffe:
Brandschutzgehäuse
brandschutzgehäuse

Abluftsystem Brandschutzgehaeuse ER - UPB/U

Einraumentlüftung: Brandschutzgehäuse zur Aufnahme eines Ventilators ER 60 ..., ER 100 .... Einbau in Wohnungsküchen, Bäder und WCs. Mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung K90-18017. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit Metall-Absperrklappe und selbsttätiger Auslösevorrichtung. Metall-Absperrklappe dient zusätzlich als Kaltrauchklappe.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anschlussdurchmesser:
75 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
ja
Einbaumaß-Höhe:
249 mm
Einbaumaß-Breite:
249 mm
Einbaumaß-Tiefe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,33*
€ 151,53*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,57*
€ 152,92*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 144,45*
€ 173,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,66*
€ 175,76*
Frei Haus
ab € 154,00*
€ 182,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0059.0899
ab € 15,88*
Zubehör
Maico
0055.0088
ab € 36,85*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0092
ab € 36,70*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0010
ab € 18,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0106
ab € 166,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0101
ab € 120,55*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 105,06*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 112,75*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 50,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1563
ab € 34,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0105
ab € 203,31*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,99*
Zubehör
Maico
0084.0102
ab € 184,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.