Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

5er-Set LED-Einbauleuchte 2,5W ww eds 61054905802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er-Set LED-Einbauleuchte 2,5W ww eds 61054905802
5er-Set LED-Einbauleuchte 2,5W ww eds 61054905802
Produktbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-16094534
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61054905802
EAN/GTIN:
     4051268094030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchte LED
LED-Einbauleuchten

5er-Set LED-Einbauleuchte 2,5W ww eds 61054905802

LED-Einbaustrahler als 5er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, incl. steckerfertigem 15W Trafo, Lichtfarbe warm weiß ca.3000K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken, Aufbauring für die Montage ohne Einbaubohrung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbauleuchte, downlight led 15w, downlights led, downlight, Lampe, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
61500050526
ab € 58,69*
Zubehör
Hera
20805003002
ab € 24,16*
Zubehör
Hera
20805003001
ab € 14,81*
Zubehör
Hera
61500050511
ab € 182,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.