Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte LED 16x1 2W-tw 311512.002.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte LED 16x1 2W-tw 311512.002.12
Einbauleuchte LED 16x1 2W-tw 311512.002.12
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-16019952
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311512.002.12
EAN/GTIN:
     4010319831468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
Einbauleuchte LED

Einbauleuchte LED 16x1 2W-tw 311512.002.12

Architektonische Systemleuchte zur Beleuchtung oder Illumination von repräsentativen Bereichen. Das Spiel mit Licht und Schatten wird durch gezielte Materialverwendung für die Lichtwirkung instrumentalisiert, Transparenz, Farbe und Hintergrund bilden das Orchester. Barrierefrei, bündig in Wand und Decke. Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte led ip65, einbauleuchten outdoor, außendeckenleuchte led, Leuchte, Lampe, Wand-/Deckenleuchte, Decken-/Wandleuchte, Decken- und Wandleuchte
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 298,27*
€ 321,95*
€ 5,90*
ab € 298,77*
€ 322,52*
€ 4,95*
ab € 300,81*
€ 324,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,95*
€ 383,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,73*
€ 380,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,27*
€ 354,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
981638.002
ab € 128,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG