Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme ZG 0,7-6mm FKZS710KBF076ZG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15989859
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     365000
EAN/GTIN:
     4013364024731
Suchbegriffe:
Falzklemmen
falzklemmen dehn
falzklemmen

Falzklemme ZG 0,7-6mm FKZS710KBF076ZG

Falzklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Ausführung mit Zweischrauben-Überleger z.B. für Stehfalze, Leitungsführung längs oder quer.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Falzklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7..10 mm
Klemmbereich:
0,7..6 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
KS-Schraube
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, Blitzschutzklemme, Konstruktionsklemme, Anschlussklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 4,10*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 4,84*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 5,07*
€ 5,07*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,77*
€ 5,88*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,83*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.