Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle D 26,9mm TG/tZn ERS27AS4.10TGSTTZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15989156
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     407034
EAN/GTIN:
     4013364026117
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Erdungsschellen
dehn anschlussklemme
anschlussklemme

Erdungsrohrschelle D 26,9mm TG/tZn ERS27AS4.10TGSTTZN

Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung mit Schrauben M10, Anschluss für Rd 4-10 mm oder Anschlussleiterquerschnitt max. 70 mm².
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
27 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Temperguss
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
4..70 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Erdungsrohrschelle, Anschlussschelle, Erdungsmaterial, EMV-Erdungsschelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
239
1
€ 6,90*
ab € 12,80*
€ 12,80*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 11,979*
€ 15,079*
10
Frei Haus
ab € 12,47*
€ 15,68*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 15,70*
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,87*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,079*
€ 17,94401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,459*
€ 17,20621
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,979*
€ 14,25501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.