Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniverteiler-Tür transparent, GD110 GP110T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miniverteiler-Tür transparent, GD110 GP110T
Miniverteiler-Tür transparent, GD110 GP110T
Artikel-Nr.:
     3517I-15962398
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GP110T
EAN/GTIN:
     3250612960293
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Miniverteiler-Tür transparent, GD110 GP110T

Tür für Miniverteiler 10 PLE, transparent
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
218 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,31*
€ 7,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,37*
€ 7,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 7,96*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,63*
€ 8,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.