Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück br Kanal-System HKL FT2030.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück br Kanal-System HKL FT2030.5
T-Stück br Kanal-System HKL FT2030.5
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15958105
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     FT2030.5
EAN/GTIN:
     4011126312225
Suchbegriffe:
ABS-T-Stück
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück br Kanal-System HKL FT2030.5

T-Stück 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL2030.5 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 18 x 30 x 52 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : sepiabraun RAL : 8014 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Breite:
30 mm
Abgehende Höhe:
18 mm
Abgehende Breite:
30 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück, Kreuzstück, T-Stück, Abzweiger
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,621*
€ 2,211*
10
€ 3,90*
ab € 1,837*
€ 2,517*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,6474*
€ 2,5574*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,86*
€ 2,56*
1
€ 5,95*
ab € 2,10979*
€ 3,23979*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,211*
€ 2,63109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,141*
€ 2,54779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,061*
€ 2,45259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,981*
€ 2,35739
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,621*
€ 1,92899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126357080
ab € 1,56737*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,221*
Ähnlich
HKL
ab € 1,32*
Ähnlich
HKL
4011126212310
ab € 1,57737*
Ähnlich
HKL
4011126060010
ab € 1,84082*
Ähnlich
HKL
4011126344110
ab € 1,84082*
Ähnlich
HKL
ab € 1,41*
Ähnlich
HKL
ab € 1,56*
Ähnlich
HKL
ab € 1,40*
Ähnlich
HKL
ab € 1,46*
Ähnlich
HKL
ab € 1,45*
Ähnlich
HKL
ab € 1,471*
Ähnlich
HKL
ab € 1,45*
Ähnlich
HKL
ab € 10,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.